UKFC 208HN (SNR) Flanschlagereinheit rund, mit Spannhülse SNR

SNR Gehäuselager UKFC200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:UKFC208HN
Rubix:677465
Hersteller:UKFC.208.H.N
EAN:3413529522200
UKFC 208HN (SNR) Flanschlagereinheit rund mit Spannhülse SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Breite29 mm
Befestigungsabstand120 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : UKFC 208HN (SNR) Flanschlagereinheit rund, mit Spannhülse SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Adapterhülse,Dichtung mit Schleuderscheibe
Runde Flanschlagereinheit mit Zentrieransatz und 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit kegeliger Bohrung zur Aufnahme der Spannhülse, H23XX, Nut zur Aufnahme der Schutzkappe.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser35 mm
Breite29 mm
Befestigungsabstand120 mm
Werkstoffgrauguss
Länge145 mm
Serieukfc200
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r18200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr29600 N
Außendurchmesser80 mm
Gewicht2,04 kg
Zolltarifcode84832000
80,58 exkl. MwSt.
/ Stück
95,89 inkl. MwSt.