UCP 314 (SNR) Stehlagereinheit SNR
SNR Gehäuselager UCP300 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:UCP314
Rubix:466960
Hersteller:UCP.314
EAN:3413529541638




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 280 mm |
| Achshöhe | 95 mm |
Dokumente
Produktdetails : UCP 314 (SNR) Stehlagereinheit SNR
Graugussgehäuse,Lagereinsatz mitGewindestiften am Innenring,Dichtung mit Schleuderscheibe
Stehlagereinheit mit 2 Langlöchern zur Befestigung, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiftbefestigung auf der Welle.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 280 mm |
| Achshöhe | 95 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Gesamtbreite Lager | 90 mm |
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 27 mm |
| Höhe | 187 mm |
| Länge | 360 mm |
| Serie | ucp300 |
| Gewicht | 12,95 kg |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 68000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 104260 N |
| Breite | 78 mm |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
217,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
258,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort