UCFS 326 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
SNR Gehäuselager UCFS300 2 seals
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:UCFS.326
Rubix:677345
EAN:3413529542369




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Breite | 135 mm |
| Befestigungsabstand | 320 mm |
Produktdetails : UCFS 326 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Quadratische Flanschlagereinheit mit Zentrieransatz und 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Breite | 135 mm |
| Befestigungsabstand | 320 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Länge | 410 mm |
| Serie | ucfs300 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 242000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 252000 N |
| Außendurchmesser | 280 mm |
| Gewicht | 67,9 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.426,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.696,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage