UCFLE 213CC (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
SNR Gehäuselager UCFLE200 2 seals
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:UCFLE213CC
Rubix:677312
Hersteller:UCFLE.213.CC
EAN:3413529564545




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Breite | 65,1 mm |
| Befestigungsabstand | 216 mm |
Produktdetails : UCFLE 213CC (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Breite | 65,1 mm |
| Befestigungsabstand | 216 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Höhe | 258 mm |
| Länge | 160 mm |
| Serie | ucfle200 |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 40000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 57200 N |
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Gewicht | 5,56 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
150,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
179,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage