UCFLE 208-25N (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

SNR Gehäuselager UCFLE200 2 seals

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:UCFLE208-25N
Rubix:914572
Hersteller:UCFLE.208-25.N
EAN:3413529574728
UCFLE 208-25N (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser39,688 mm
Breite49,2 mm
Befestigungsabstand143,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UCFLE 208-25N (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Flanschlagereinheit oval SNR

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser39,688 mm
Breite49,2 mm
Befestigungsabstand143,5 mm
Werkstoffgusseisen
Serieucfle200
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r18200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr29600 N
Außendurchmesser80 mm
Gewicht1,65 kg
Zolltarifcode84832000
84,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
100,42 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage