UCFL 211CO (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
SNR Gehäuselager UCFL200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:UCFL211CO
Rubix:677232
EAN:3413529558131





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Breite | 55,6 mm |
| Befestigungsabstand | 184 mm |
Dokumente
Produktdetails : UCFL 211CO (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 235x105x130 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3105 g |
| Innendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 55,6 mm |
| Befestigungsabstand | 184 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Höhe | 224 mm |
| Länge | 130 mm |
| Serie | ucfl200 |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 29200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 43550 N |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Gewicht | 2,93 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
101,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
121,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage