UCEHE 208L3 (SNR) Hängelager mit metrischem Befestigungsgewinde SNR
SNR Gehäuselager UCEHE200 L3
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:UCEHE208L3
Rubix:914158
EAN:3413521075414




Dokumente
Produktdetails : UCEHE 208L3 (SNR) Hängelager mit metrischem Befestigungsgewinde SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dreifach-Lippendichtung
Hängelager mit metrischem Befestigungsgewinde SNR
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 1x1x1 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1 g |
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Typ | lager |
| Werkstoff | gusseisen |
| Serie | ucehe200 |
| Breite | 49,2 mm |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
79,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort