UCSP 208CC (SNR) Spannlagereinheit SNR
SNR Gehäuselager UCSP200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:UCSP208CC
Rubix:678446
Hersteller:UCSP.208.CC
EAN:3413529562503



Dokumente
Produktdetails : UCSP 208CC (SNR) Spannlagereinheit SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Spannlagereinheit, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften, eine geschlossener und 1 x nicht abgedichtete Niro Schutzkappen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Typ | lager |
| Werkstoff | gusseisen |
| Höhe | 120 mm |
| Serie | ucsp200 |
| Breite | 49,2 mm |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
146,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
174,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen