UKC 312H (SNR) Hülsenlagereinheit mit Spannhülse SNR
SNR Gehäuselager UKC300 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:UKC312H
Rubix:678578
Hersteller:UKC.312H
EAN:3413529544974



Dokumente
Produktdetails : UKC 312H (SNR) Hülsenlagereinheit mit Spannhülse SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Adapterhülse,Dichtung mit Schleuderscheibe
Zylindrische Hülsenlagereinheit, nachschmierbar, Einsatz mit kegeliger Bohrung zur Aufnahme der Spannhülse, H23XX Spannhülse.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Typ | lagereinheit |
| Werkstoff | gusseisen |
| Höhe | 160 mm |
| Serie | ukc300 |
| Breite | 47 mm |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
214,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
255,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage