SUCFL 207-23CC (SNR) Flanschlagereinheit oval (VA) SNR

SNR Gehäuselager SUCFL200 2 seals

Siehe technische Informationen
Referenzen
SNR:SUCFL.207-23.CC
Rubix:913878
EAN:3413529551521
SUCFL 207-23CC (SNR) Flanschlagereinheit oval (VA) SNR
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser36,513 mm
Breite42,9 mm
Befestigungsabstand130 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SUCFL 207-23CC (SNR) Flanschlagereinheit oval (VA) SNR


Gehäuse aus rostfreiem Stahl,Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl mitGewindestiften am Innenring,Dichtung mit Schleuderscheibe, lebensmitteltaugliches Fett
Flanschlagereinheit oval (VA) SNR

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser36,513 mm
Breite42,9 mm
Befestigungsabstand130 mm
Werkstoffedelstahl
Seriesucfl200
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r15600 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr20100 N
Außendurchmesser72 mm
Gewicht1,2 kg
Zolltarifcode84832000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
219,27 exkl. MwSt.
/ Stück
260,93 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage