SUCF 204CC (SNR) Flanschlagereinheit viereckig (VA) SNR

SNR Gehäuselager SUCF200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:SUCF204CC
Rubix:676805
Hersteller:SUCF.204.CC
EAN:3413529550401
SUCF 204CC (SNR) Flanschlagereinheit viereckig (VA) SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Breite31 mm
Befestigungsabstand64 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : SUCF 204CC (SNR) Flanschlagereinheit viereckig (VA) SNR


Gehäuse aus rostfreiem Stahl,Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl mitGewindestiften am Innenring,Dichtung mit Schleuderscheibe, lebensmitteltaugliches Fett
Quadratische Flanschlagereinheit mit 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, NIRO-Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften, Nut im Gehäuse zur Befestigung der Schutzkappe.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser20 mm
Breite31 mm
Befestigungsabstand64 mm
Werkstoffedelstahl
Länge86 mm
Seriesucf200
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r6800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr10100 N
Außendurchmesser47 mm
Gewicht0,71 kg
Zolltarifcode84832000
109,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
130,02 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage