SUCF 203N (SNR) Flanschlagereinheit viereckig (VA) SNR

SNR Gehäuselager SUCF200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:SUCF203N
Rubix:676804
Hersteller:SUCF.203.N
EAN:3413529515868
SUCF 203N (SNR) Flanschlagereinheit viereckig (VA) SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser17 mm
Breite31 mm
Befestigungsabstand64 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : SUCF 203N (SNR) Flanschlagereinheit viereckig (VA) SNR


Gehäuse aus rostfreiem Stahl,Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl mitGewindestiften am Innenring,Dichtung mit Schleuderscheibe, lebensmitteltaugliches Fett
Quadratische Flanschlagereinheit mit 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, NIRO-Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften, Nut im Gehäuse zur Befestigung der Schutzkappe.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser17 mm
Breite31 mm
Befestigungsabstand64 mm
Werkstoffedelstahl
Länge86 mm
Seriesucf200
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r6800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr10100 N
Außendurchmesser47 mm
Gewicht0,73 kg
Zolltarifcode84832000
84,05 exkl. MwSt.
/ Stück
100,02 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage