SESF 209N (SNR) Flanschlagereinheit viereckig (VA) SNR
SNR Gehäuselager SESF200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:SESF209N
Rubix:676719
Hersteller:SESF.209.N
EAN:3413529516162




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Breite | 30,2 mm |
| Befestigungsabstand | 105 mm |
Dokumente
Produktdetails : SESF 209N (SNR) Flanschlagereinheit viereckig (VA) SNR
Gehäuse aus rostfreiem Stahl,Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl mitExzenterspannring,Einlippendichtung, lebensmitteltaugliches Fett
Quadratische Flanschlagereinheit mit 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, NIRO-Einsatz mit einseitig verlängertem Innenring und Excenterring, Nut im Gehäuse zur Befestigung der Schutzkappe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Breite | 30,2 mm |
| Befestigungsabstand | 105 mm |
| Werkstoff | edelstahl |
| Länge | 137 mm |
| Serie | sesf200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 20800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 25700 N |
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Gewicht | 2,55 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
257,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
306,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage