Spannlager mit Gewindestift SNR UC208G2T20, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 49.2 mm

SNR Einsatz UC200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SNR:UC208G2T20
Rubix:153360
EAN:3413529580712
UC 208G2T20 (SNR) Gehäuselagereinsatz SNR
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite49,2 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : UC 208G2T20 (SNR) Gehäuselagereinsatz SNR


Sphärischer Außendurchmesser mit Sicherungsstift, Befestigung mit Spannschraube, Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen
Gehäuselagereinsatz, Dichtung und Schleuderscheibe auf beiden Seiten des Lagers, verlängerter Innenring auf beiden Seiten des Lagers, Gewindestiftbefestigung, SNR-Nachschmiersystem, Einsatz für Betriebstemperaturen bis +200°C,

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)55x55x85 mm
Bruttogewicht640 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite49,2 mm
Lagerspielc4
Dichtungoffen
Serieuc200
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r18200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr29600 N
Zolltarifcode84839020
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,75 exkl. MwSt.
/ Stück
79,43 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an