Spannlager mit Gewindestift SNR UC211-32G2, Außendurchmesser: 100 mm | Innendurchmesser: 50.8 mm | Breite: 55.6 mm

SNR Einsatz UC200 2 seals

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:UC211-32G2
Rubix:914096
Hersteller:UC.211-32.G2
EAN:3413529567737
UC 211-32G2 (SNR) Gehäuselagereinsatz SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50,8 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite55,6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UC 211-32G2 (SNR) Gehäuselagereinsatz SNR


Sphärischer Außendurchmesser mit Sicherungsstift, Befestigung mit Spannschraube, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinsatz, Dichtung und Schleuderscheibe auf beiden Seiten des Lagers, verlängerter Innenring auf beiden Seiten des Lagers, Gewindestiftbefestigung, SNR-Nachschmiersystem

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser50,8 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite55,6 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Serieuc200
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r29200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr43550 N
Zolltarifcode84839020
58,39 exkl. MwSt.
/ Stück
69,48 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an