Spannlager mit Gewindestift SNR SUC210, Außendurchmesser: 90 mm | Innendurchmesser: 50 mm | Breite: 51.6 mm

SNR - Einsatz - SUC210

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SNR:SUC210
Rubix:674058
EAN:3413529500093
SUC 210 (SNR) Gehäuselagereinsatz SNR
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite51,6 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : SUC 210 (SNR) Gehäuselagereinsatz SNR


Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl, sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, Dichtung mit Schleuderscheibe, lebensmitteltaugliches Fett

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)93x93x65 mm
Bruttogewicht736 g
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite51,6 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Seriesuc200
Käfigedelstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r23700 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr27500 N
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
167,38 exkl. MwSt.
/ Stück
199,18 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an