NU 210EG15C3 (SNR) Zylinderrollenlager einreihig SNR
SNR Einreihiges Zylinderrollenlager NU200
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:NU210EG15J30
Rubix:673802
Hersteller:NU.210.E.G15.J30
EAN:3413520044923




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : NU 210EG15C3 (SNR) Zylinderrollenlager einreihig SNR
Diese SNR-Lagerbaureihe vereint eine erhöhte Tragfähigkeit, eine optimierte Innengeometrie und eine vergrößerte Radialluft. Sie eignet sich für Mechanismen, die hohen Belastungen, engen Passungen und starken thermischen Schwankungen ausgesetzt sind.
Erläuterung:
• NU: Zylinderrollenlager mit einer Rollenreihe, mit zwei Borden am Außenring und keinem am Innenring; trennbare Bauform; Loslagerfunktion
• E: erhöhte Tragfähigkeit durch Vergrößerung von Durchmesser, Länge und Anzahl der Rollen, bei gleichzeitiger Beibehaltung der genormten Abmessungen
• G15: Polyamidkäfig mit guter Beständigkeit gegen Verschleiß, Stöße und Hitze
• J30: Radialluft größer als die normale Lagerluft, geeignet für enge Passungen und starke Erwärmungen
Eigenschaften:
NU.E.G15.J30 beruht auf Zylinderrollen im Linienkontakt mit den Laufbahnen. Diese Geometrie verteilt die Kräfte auf eine größere Fläche und ermöglicht somit die Aufnahme hoher Radialkräfte.
Die Bauform NU weist zwei Borde am Außenring und keinen am Innenring auf. Diese Konfiguration ermöglicht die relative Axialverschiebung zwischen den Ringen und nimmt so Längenänderungen der Welle infolge der Wärmeausdehnung auf. Das Lager eignet sich damit besonders für Anwendungen als Loslager.
Da die Ringe trennbar sind, werden Montage und Demontage erleichtert, auch wenn enge Passungen an der Welle oder im Gehäuse erforderlich sind.
Der Käfig G15 aus glasfaserverstärktem Polyamid gewährleistet die Führung und den Abstand der Rollen und begrenzt gleichzeitig die Masse des Lagers. Dieser Werkstoff weist eine gute Beständigkeit gegen Verschleiß und Stöße auf und trägt dabei zu einer Verringerung des Geräuschpegels im Vergleich zu bestimmten Metallkäfigen bei. Sein geringes Gewicht begünstigt zudem den Betrieb bei hohen Drehzahlen.
Die Version E bietet bei gleichem Einbauraum wie das Standardmodell eine höhere Tragfähigkeit. Sie ermöglicht damit die Auslegung kompakter Anordnungen. Schließlich trägt die vergrößerte Radialluft dazu bei, trotz enger mechanischer Passungen oder Temperaturerhöhungen im Betrieb eine geeignete Betriebsluft aufrechtzuerhalten.
Wartung:
Dieses Zylinderrollenlager erfordert eine an die Betriebsbedingungen angepasste Schmierung, um Verschleiß und Erwärmung zu begrenzen. Eine regelmäßige Kontrolle des Schmierstoffzustands, des Geräuschpegels, der Vibrationen und der Betriebstemperatur ermöglicht die rasche Erkennung möglicher Anomalien: vorzeitiger Verschleiß der Laufbahnen, Schmierungsfehler, Fluchtungsfehler der Welle, Verunreinigung durch Partikel, übermäßige Erwärmung oder Beschädigung des Käfigs.
Bei Wartungsarbeiten müssen die Oberflächen sauber gehalten werden, um das Eindringen von Partikeln in die Laufbahnen zu vermeiden. Bei Verwendung des Polyamidkäfigs ist der Wahl des Schmierstoffs besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Öle mit EP-Additiven auf Schwefel- oder Phosphorbasis können nämlich den Abbau des Werkstoffs bei hoher Temperatur beschleunigen.
Stärken:
• Erleichtert Montage und Wartung dank trennbarer Ringe
• Nimmt Axialverschiebungen infolge der Wärmeausdehnung der Welle auf
• Trägt hohe Radialkräfte bei kontrolliertem Einbauraum
• Hält eine geeignete Betriebsluft bei Erwärmung oder engen Passungen aufrecht
• Bietet eine gute Beständigkeit gegen Verschleiß und Stöße dank des verstärkten Polyamidkäfigs
Anwendungen:
Das Zylinderrollenlager NU.E.G15.J30 wird in Mechanismen eingesetzt, in denen hohe Radialkräfte auftreten und Axialverschiebungen der Welle aufgenommen werden müssen. Seine NU-Konfiguration bestimmt es besonders für Loslagerfunktionen innerhalb rotierender Baugruppen. Es kann somit in Elektromotoren, Industriegetrieben, Pumpen, mechanischen Antrieben, Schwingsieben, Walzwerken oder Papiermaschinen eingesetzt werden.
Die Vergrößerung der Radialluft eignet sich insbesondere für Anwendungen mit starker Erwärmung (Elektromotoren, Industrieventilatoren oder bestimmte Pumpen) oder mit engen Passungen zwischen den Bauteilen. Die erhöhte Tragfähigkeit des Typs E ermöglicht zudem die Aufnahme höherer Radialkräfte, ohne den Einbauraum des Lagers zu vergrößern.
Erläuterung:
• NU: Zylinderrollenlager mit einer Rollenreihe, mit zwei Borden am Außenring und keinem am Innenring; trennbare Bauform; Loslagerfunktion
• E: erhöhte Tragfähigkeit durch Vergrößerung von Durchmesser, Länge und Anzahl der Rollen, bei gleichzeitiger Beibehaltung der genormten Abmessungen
• G15: Polyamidkäfig mit guter Beständigkeit gegen Verschleiß, Stöße und Hitze
• J30: Radialluft größer als die normale Lagerluft, geeignet für enge Passungen und starke Erwärmungen
Eigenschaften:
NU.E.G15.J30 beruht auf Zylinderrollen im Linienkontakt mit den Laufbahnen. Diese Geometrie verteilt die Kräfte auf eine größere Fläche und ermöglicht somit die Aufnahme hoher Radialkräfte.
Die Bauform NU weist zwei Borde am Außenring und keinen am Innenring auf. Diese Konfiguration ermöglicht die relative Axialverschiebung zwischen den Ringen und nimmt so Längenänderungen der Welle infolge der Wärmeausdehnung auf. Das Lager eignet sich damit besonders für Anwendungen als Loslager.
Da die Ringe trennbar sind, werden Montage und Demontage erleichtert, auch wenn enge Passungen an der Welle oder im Gehäuse erforderlich sind.
Der Käfig G15 aus glasfaserverstärktem Polyamid gewährleistet die Führung und den Abstand der Rollen und begrenzt gleichzeitig die Masse des Lagers. Dieser Werkstoff weist eine gute Beständigkeit gegen Verschleiß und Stöße auf und trägt dabei zu einer Verringerung des Geräuschpegels im Vergleich zu bestimmten Metallkäfigen bei. Sein geringes Gewicht begünstigt zudem den Betrieb bei hohen Drehzahlen.
Die Version E bietet bei gleichem Einbauraum wie das Standardmodell eine höhere Tragfähigkeit. Sie ermöglicht damit die Auslegung kompakter Anordnungen. Schließlich trägt die vergrößerte Radialluft dazu bei, trotz enger mechanischer Passungen oder Temperaturerhöhungen im Betrieb eine geeignete Betriebsluft aufrechtzuerhalten.
Wartung:
Dieses Zylinderrollenlager erfordert eine an die Betriebsbedingungen angepasste Schmierung, um Verschleiß und Erwärmung zu begrenzen. Eine regelmäßige Kontrolle des Schmierstoffzustands, des Geräuschpegels, der Vibrationen und der Betriebstemperatur ermöglicht die rasche Erkennung möglicher Anomalien: vorzeitiger Verschleiß der Laufbahnen, Schmierungsfehler, Fluchtungsfehler der Welle, Verunreinigung durch Partikel, übermäßige Erwärmung oder Beschädigung des Käfigs.
Bei Wartungsarbeiten müssen die Oberflächen sauber gehalten werden, um das Eindringen von Partikeln in die Laufbahnen zu vermeiden. Bei Verwendung des Polyamidkäfigs ist der Wahl des Schmierstoffs besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Öle mit EP-Additiven auf Schwefel- oder Phosphorbasis können nämlich den Abbau des Werkstoffs bei hoher Temperatur beschleunigen.
Stärken:
• Erleichtert Montage und Wartung dank trennbarer Ringe
• Nimmt Axialverschiebungen infolge der Wärmeausdehnung der Welle auf
• Trägt hohe Radialkräfte bei kontrolliertem Einbauraum
• Hält eine geeignete Betriebsluft bei Erwärmung oder engen Passungen aufrecht
• Bietet eine gute Beständigkeit gegen Verschleiß und Stöße dank des verstärkten Polyamidkäfigs
Anwendungen:
Das Zylinderrollenlager NU.E.G15.J30 wird in Mechanismen eingesetzt, in denen hohe Radialkräfte auftreten und Axialverschiebungen der Welle aufgenommen werden müssen. Seine NU-Konfiguration bestimmt es besonders für Loslagerfunktionen innerhalb rotierender Baugruppen. Es kann somit in Elektromotoren, Industriegetrieben, Pumpen, mechanischen Antrieben, Schwingsieben, Walzwerken oder Papiermaschinen eingesetzt werden.
Die Vergrößerung der Radialluft eignet sich insbesondere für Anwendungen mit starker Erwärmung (Elektromotoren, Industrieventilatoren oder bestimmte Pumpen) oder mit engen Passungen zwischen den Bauteilen. Die erhöhte Tragfähigkeit des Typs E ermöglicht zudem die Aufnahme höherer Radialkräfte, ohne den Einbauraum des Lagers zu vergrößern.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 20 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 6600 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 74500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 67800 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage