NJ 2207 ECPH/HN3C4 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Schnappkäfig SKF

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:NJ 2207 ECPH/HN3C4
Rubix:1415911
EAN:7316571845609
NJ 2207 ECPH/HN3C4 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Schnappkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite23 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NJ 2207 ECPH/HN3C4 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Schnappkäfig SKF


Dieses einreihige Zylinderrollenlager von SKF ist für Anwendungen ausgelegt, bei denen eine axiale Positionierung in einer Richtung erforderlich ist und gleichzeitig hohe radiale Lasten aufgenommen werden müssen. Die Konstruktion umfasst einen Hochleistungskäfig aus Polymer, eine optimierte Innengeometrie sowie ein an thermisch anspruchsvolle Umgebungen angepasstes Radialspiel.

Erläuterung:
• NJ: einreihiges Lager mit zwei Bordrippen am Außenring und einer Bordrippe am Innenring, geeignet zur Aufnahme hoher radialer Lasten und zur axialen Positionierung in einer Richtung
• EC: optimierte Innenkonstruktion mit einer höheren Anzahl und/oder längeren Rollen zur Steigerung der radialen Tragfähigkeit und zur gleichmäßigeren Lastverteilung
• PH: Käfig aus glasfaserverstärktem PEEK, rollengeführt, geeignet für hohe Drehzahlen und thermisch anspruchsvolle Einsatzbedingungen
• HN3: spezielle Wärmebehandlung des Innenrings zur Erhöhung der Verschleiß- und Fressbeständigkeit
• C4: erhöhtes internes Radialspiel gegenüber dem Standard, geeignet für große thermische Ausdehnungen oder feste Passungen

Eigenschaften:
Dieses Zylinderrollenlager ist für die Aufnahme hoher radialer Lasten ausgelegt und für hohe Drehzahlen geeignet. Die optimierte Innengeometrie sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung auf die Wälzkörper und trägt so zu einem stabilen Betrieb unter Belastung bei. Die NJ-Baureihe verfügt über zwei Bordrippen am Außenring und eine am Innenring. Dadurch wird eine axiale Führung der Welle in einer Richtung ermöglicht, während in der Gegenrichtung ein axialer Ausgleich zulässig ist.
Der Hochleistungskäfig aus Polymer verbessert die Rollenführung und gewährleistet einen stabilen Betrieb auch bei hohen Drehzahlen. Das erhöhte interne Radialspiel C4 unterstützt die Aufnahme thermischer Ausdehnungen und reduziert interne Spannungen bei festen Passungen oder hohen Betriebstemperaturen. Zusätzlich erhöht die gezielte Wärmebehandlung bestimmter Innenflächen die Widerstandsfähigkeit gegen Verschleiß und Fressen.
Das Lager basiert auf einer trennbaren Bauweise. Der Innenring kann separat montiert werden, was die Montage erleichtert und Wartungsarbeiten an mechanischen Baugruppen vereinfacht.

Wartung:
Der zuverlässige Betrieb setzt eine geeignete Schmierung voraus, entweder mit Fett oder Öl, abhängig von den Einsatzbedingungen. Eine regelmäßige Kontrolle des Schmierzustands ist erforderlich, um Verschleiß zu minimieren und Fressschäden vorzubeugen.
Die Überwachung von Schwingungen und Geräuschentwicklung ermöglicht die frühzeitige Erkennung von Betriebsstörungen. Ein ungewöhnlicher Temperaturanstieg kann auf Schmierprobleme, Montagefehler oder Fluchtungsfehler hinweisen.
Eine fachgerechte Reinigung im Rahmen der Wartung verhindert das Eindringen von festen Verunreinigungen. Die trennbare Bauweise erleichtert diese Arbeiten, da Inspektionen ohne vollständige Demontage der Baugruppe durchgeführt werden können.

Stärken:
• Vereinfacht Montage und Demontage durch trennbare Bauweise und reduziert Stillstandszeiten
• Gewährleistet einen stabilen Betrieb auch bei hohen radialen Belastungen
• Ermöglicht eine definierte axiale Positionierung der Welle in einer Richtung, ideal für strukturierte Wellenkonzepte
• Verlängert die Lebensdauer unter anspruchsvollen Bedingungen durch Wärmebehandlung, erhöhtes internes Spiel und widerstandsfähigen Käfig
• Reduziert Energieverluste durch geringe Reibung

Anwendungen:
Dieser Lagertyp wird in mechanischen Systemen eingesetzt, die hohen radialen Belastungen ausgesetzt sind und gleichzeitig eine partielle axiale Führung der Welle erfordern. Typische Einsatzbereiche sind Getriebe, mechanische Antriebssysteme und Untersetzungsgetriebe, bei denen die Beherrschung radialer Kräfte und eine einseitige axiale Positionierung entscheidend sind.
Besonders geeignet ist das Lager für hochbeanspruchte Anwendungen, einschließlich industrieller Umgebungen mit hohen Lasten oder schwierigen Schmierbedingungen. Die Lagerkonstruktion eignet sich zudem für Hochleistungsanwendungen sowie für die Schwerindustrie, insbesondere bei erhöhten Temperaturen, bei denen eine effektive Kompensation thermischer Ausdehnungen erforderlich ist.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht406 g
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite23 mm
Lagerspielc4
Dichtungoffen
Käfigphenolharz
Referenzdrehzahl11000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r63000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr69500 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84825000
88,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
105,70 € inkl. MwSt.