NU 212-E-XL-M1-C3>A (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:NU212-E-XL-M1-C3>A
Rubix:3172531
Hersteller:0933298900030
EAN:4054371157814
NU 212-E-XL-M1-C3>A (FAG) Zylinderrollenlager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite22 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NU 212-E-XL-M1-C3>A (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG


Als Loslager ausgeführt, ermöglicht dieses FAG Zylinderrollenlager axiale Längenausdehnungen, ohne Axialkräfte auf die Konstruktion zu übertragen. Es eignet sich besonders für Anwendungen mit Temperaturschwankungen oder festen Passungen.

Erläuterung:
• NU: Zwei Bordrippen am Außenring, keine am Innenring; freier axialer Verschiebeweg in beide Richtungen ohne Aufnahme von Axiallasten
• E: Erhöhte radiale Tragfähigkeit durch optimierte Innengeometrie
• XL: FAG X-Life Ausführung; verbesserte Kontaktflächen, höhere dynamische Belastbarkeit und längere Gebrauchsdauer
• M1: Zweiteiliger Messingkäfig, warmvernietet und rollengeführt
• C3: Erhöhtes Radialspiel gegenüber der Normalausführung; gleicht feste Passungen und thermische Ausdehnungen aus
• >A: FAG-interne Konstruktionsvariante. Vollständig austauschbar mit Ausführungen der Reihe NU-E-XL-M1-C3

Eigenschaften:
Die Bauform NU ermöglicht dem Innenring eine freie axiale Bewegung in beide Richtungen. Bei Demontagearbeiten verbleibt der Innenring auf der Welle, während Außenring, Rollen und Käfig gemeinsam im Gehäuse sitzen. Dadurch sind bei regulären Wartungsarbeiten keine aufwendigen Abziehvorgänge erforderlich.
Die Ausführung E in Verbindung mit der X-Life Technologie sorgt für gleichmäßigere Kontaktverhältnisse und eine optimierte Lastverteilung. Die dynamische Tragzahl kann um bis zu 18 % steigen, während die nominelle Lebensdauer unter gleichen Betriebsbedingungen um mehr als 70 % erhöht wird. Der zweiteilige Messingkäfig M1 gewährleistet eine gute Wärmeableitung und bietet eine hohe Korrosionsbeständigkeit für industrielle Einsatzbereiche. Das erhöhte Radialspiel C3 reduziert das Risiko einer übermäßigen inneren Vorspannung bei Temperaturanstieg oder starkem Presssitz.

Wartung:
Dieses FAG Zylinderrollenlager wird als offene Ausführung ohne integrierte Dichtung geliefert. Die Schmierung muss daher bei der Montage eingebracht und entsprechend den Betriebsbedingungen regelmäßig erneuert werden. Die Wahl von Fett oder Öl richtet sich nach Drehzahl, Umgebungstemperatur und Belastung. Bei Ölschmierung sollte der Ölstand regelmäßig kontrolliert werden, um eine ausreichende Schmierung sicherzustellen.
Da das Lager offen ausgeführt ist, muss es durch ein geeignetes externes Dichtungssystem vor dem Eindringen von Feststoffpartikeln, Wasser oder chemischen Medien geschützt werden. Eine sorgfältige Reinigung der angrenzenden Bauteile vor der Montage minimiert zusätzlich das Risiko von Verunreinigungen.
Im Betrieb sollten Temperatur, Schwingungsniveau und Geräuschentwicklung überwacht werden. Ungewöhnliche Temperaturanstiege oder erhöhte Vibrationen weisen häufig auf Schmierstoffmangel, Verunreinigungen oder beginnende Schäden an den Laufbahnen hin. Durch regelmäßige Zustandsüberwachung mittels Thermografie oder Schwingungsanalyse lassen sich Wartungsmaßnahmen frühzeitig planen und ungeplante Stillstände vermeiden.

Stärken:
• Die trennbare Konstruktion vereinfacht Wartungsarbeiten, da der Innenring auf der Welle verbleibt und keine Zwangsdemontage erforderlich ist
• Das erhöhte Radialspiel C3 schützt vor inneren Vorspannungen bei thermischen Lastwechseln und festen Passungen
• Der Messingkäfig M1 ist für hohe Betriebstemperaturen und korrosive Umgebungen geeignet, in denen Polyamidkäfige an ihre Grenzen stoßen
• Die optimierte Innengeometrie der E-Ausführung ermöglicht bei gleicher Leistung den Einsatz kompakterer Lagerlösungen und reduziert den Schmierstoffbedarf
• Die X-Life Technologie verlängert die Lagerlebensdauer, reduziert Wartungsintervalle und senkt die Gesamtbetriebskosten

Anwendungen:
Dieses FAG Zylinderrollenlager eignet sich ideal als Loslager in rotierenden Maschinen mit thermisch bedingten Längenausdehnungen, beispielsweise in Elektromotoren mittlerer und hoher Leistung, Getrieben und Industriegetrieben. Bei Anwendungen mit hohen Radialbelastungen, etwa in Brechern, Extrudern oder Walzanlagen, bietet die E-Ausführung eine optimale Kombination aus hoher Tragfähigkeit und kompakter Bauweise.
Der Messingkäfig M1 ist besonders für Pumpen und Kompressoren mit erhöhten Betriebstemperaturen oder aggressiven Schmierstoffen geeignet. In Förderanlagen, Seilwinden, Hebezeugen und anderen Schwerlast-Handhabungssystemen erleichtert die trennbare Lagerkonstruktion Wartungsarbeiten vor Ort, ohne dass die gesamte Wellenlinie demontiert werden muss.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite22 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
162,09 exkl. MwSt.
/ Stück
192,89 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen