Rillenkugellager SNR 6312NC3, Außendurchmesser: 130 mm | Breite: 31 mm | Innendurchmesser: 60 mm

SNR Einreihiges Rillenkugellager

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:6312NC3
Rubix:908519
EAN:3413520151287
6312 N/C3 (SNR) Rillenkugellager SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite31 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 6312 N/C3 (SNR) Rillenkugellager SNR


Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Blechkäfig, Nut für Sicherungsring auf Außendurchmesser, offen
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Lagerluft C3, Ringnut im Mantel des Aussenringes

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)134x134x35 mm
Bruttogewicht1630 g
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite31 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie6300
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl6800 rpm
Grenzdrehzahl8600 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r52200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr81600 N
Gewicht1,685 kg
Zolltarifcode84821090
74,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
88,21 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an