Miniaturkugellager SNR 608ZZ, Außendurchmesser: 22 mm | Breite: 7 mm | Innendurchmesser: 8 mm

SNR Einreihiges Rillenkugellager ZZ

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:608ZZ
Rubix:672813
Hersteller:608ZZ
EAN:3413520430832
608 ZZ (SNR) Rillenkugellager Miniatur, 2 Deckscheiben SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser22 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 608 ZZ (SNR) Rillenkugellager Miniatur, 2 Deckscheiben SNR


Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Blechkäfig, Deflektoren beidseitig

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser22 mm
Breite7 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielcn
Käfigstahl
Serie600
Gewicht0,012 g
Grenzdrehzahl46000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r1370 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr3150 N
2,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,64 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an