Rillenkugellager SNR 63003EE, Außendurchmesser: 35 mm | Breite: 14 mm | Innendurchmesser: 17 mm
SNR Einreihiges Rillenkugellager EE
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:63003EE
Rubix:673097
EAN:3413520473235




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 14 mm |
Dokumente
Produktdetails : 63003 EE (SNR) Rillenkugellager breite Reihe, 2 Deckscheiben SNR
Dieses einreihige Rillenkugellager der Marke SNR wurde für höchste Zuverlässigkeit in Umgebungen mit Staub, Feuchtigkeit oder Spritzwasser entwickelt. Ausgestattet mit zwei beidseitig wirkenden NBR-Kontaktdichtungen garantiert es eine lange Lebensdauer, ganz ohne Nachschmierung. Präzise, geräuscharm und robust eignet sich dieses Lager ideal für kontinuierlich rotierende Anwendungen unter mäßig anspruchsvollen Umgebungsbedingungen.
Eigenschaften:
Das Kugellager ist mit einem Käfig aus Stahlblech ausgestattet, der eine präzise Führung der Wälzkörper gewährleistet. Die zylindrische Bohrung ermöglicht eine direkte Montage auf der Welle, ohne zusätzliche Einbauelemente. Dank beidseitiger Reibdichtungen bietet das Lager eine erhöhte Dichtwirkung bei gleichzeitig guten dynamischen Eigenschaften. Die robuste Konstruktion sorgt für eine gleichmäßige Verteilung radialer Belastungen und toleriert zusätzlich begrenzte axiale Kräfte in beide Richtungen. Das standardisierte radiale Lagerspiel stellt ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Bewegungsfreiheit und Maßstabilität sicher.
Wartung:
Ab Werk ist das Lager mit einem Hochleistungsfett geschmiert und für einen wartungsfreien Betrieb unter Normalbedingungen ausgelegt. Die dauerhaft anliegenden Kontaktdichtungen erhalten die Schmierstoffqualität und verhindern das Eindringen von Verunreinigungen. Eine Nachschmierung ist deshalb nur unter extremen Umgebungsbedingungen erforderlich. Zur Verlängerung der Lebensdauer wird empfohlen, regelmäßig die Betriebstemperatur, ungewöhnliche Geräusche und Vibrationen zu überwachen.
Dichtung:
Die beiden NBR-Dichtungen bilden eine wirksame Barriere gegen feste und flüssige Verunreinigungen. Sie erzeugen einen kontrollierten Kontakt mit dem Innenring, halten das Fett zuverlässig im Lager und bieten gleichzeitig Schutz vor Korrosion. Diese Dichtungsausführung erhöht das Anlaufmoment, was die maximal zulässige Drehzahl im Vergleich zu offenen Lagern leicht reduzieren kann. Ideal geeignet ist es für feuchte, staubige oder regelmäßig bespritzte Einsatzbereiche.
Information zur Marke:
SNR ist eine Marke der NTN-Gruppe, einem weltweit führenden Anbieter im Bereich der Antriebstechnik. Mit Niederlassungen in diversen Ländern bietet SNR innovative Lösungen für die Automobil-, Industrie- und Luftfahrtbranche. SNR hat die Mission, zuverlässige, leistungsstarke und integrationsfreundliche Produkte zu liefern. Dank langjähriger Expertise und gleichbleibend hoher Fertigungsqualität unterstützt die Marke seit über 100 Jahren professionelle Anwender weltweit.
Stärken:
• Hoher Schutz gegen Staub und Feuchtigkeit durch beidseitige Dichtungen
• Werkseitig geschmiert für wartungsfreien Langzeitbetrieb
• Leichter und widerstandsfähiger Stahlblechkäfig
• Leiser und vibrationsarmer Lauf
• Gute Aufnahme radialer Lasten, begrenzte axiale Belastbarkeit in beide Richtungen
• Ideal für anspruchsvolle Umgebungen mit eingeschränktem Wartungszugang
Anwendungen:
Dieses Kugellager eignet sich hervorragend für Förderanlagen, Förderrollen, kompakte Antriebssysteme sowie halboffene Anwendungen mit Kontakt zu Staub oder Feuchtigkeit. Es wird auch in Werkzeugmaschinen, professionellen Haushaltsgeräten und Verpackungseinrichtungen eingesetzt.
Eigenschaften:
Das Kugellager ist mit einem Käfig aus Stahlblech ausgestattet, der eine präzise Führung der Wälzkörper gewährleistet. Die zylindrische Bohrung ermöglicht eine direkte Montage auf der Welle, ohne zusätzliche Einbauelemente. Dank beidseitiger Reibdichtungen bietet das Lager eine erhöhte Dichtwirkung bei gleichzeitig guten dynamischen Eigenschaften. Die robuste Konstruktion sorgt für eine gleichmäßige Verteilung radialer Belastungen und toleriert zusätzlich begrenzte axiale Kräfte in beide Richtungen. Das standardisierte radiale Lagerspiel stellt ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Bewegungsfreiheit und Maßstabilität sicher.
Wartung:
Ab Werk ist das Lager mit einem Hochleistungsfett geschmiert und für einen wartungsfreien Betrieb unter Normalbedingungen ausgelegt. Die dauerhaft anliegenden Kontaktdichtungen erhalten die Schmierstoffqualität und verhindern das Eindringen von Verunreinigungen. Eine Nachschmierung ist deshalb nur unter extremen Umgebungsbedingungen erforderlich. Zur Verlängerung der Lebensdauer wird empfohlen, regelmäßig die Betriebstemperatur, ungewöhnliche Geräusche und Vibrationen zu überwachen.
Dichtung:
Die beiden NBR-Dichtungen bilden eine wirksame Barriere gegen feste und flüssige Verunreinigungen. Sie erzeugen einen kontrollierten Kontakt mit dem Innenring, halten das Fett zuverlässig im Lager und bieten gleichzeitig Schutz vor Korrosion. Diese Dichtungsausführung erhöht das Anlaufmoment, was die maximal zulässige Drehzahl im Vergleich zu offenen Lagern leicht reduzieren kann. Ideal geeignet ist es für feuchte, staubige oder regelmäßig bespritzte Einsatzbereiche.
Information zur Marke:
SNR ist eine Marke der NTN-Gruppe, einem weltweit führenden Anbieter im Bereich der Antriebstechnik. Mit Niederlassungen in diversen Ländern bietet SNR innovative Lösungen für die Automobil-, Industrie- und Luftfahrtbranche. SNR hat die Mission, zuverlässige, leistungsstarke und integrationsfreundliche Produkte zu liefern. Dank langjähriger Expertise und gleichbleibend hoher Fertigungsqualität unterstützt die Marke seit über 100 Jahren professionelle Anwender weltweit.
Stärken:
• Hoher Schutz gegen Staub und Feuchtigkeit durch beidseitige Dichtungen
• Werkseitig geschmiert für wartungsfreien Langzeitbetrieb
• Leichter und widerstandsfähiger Stahlblechkäfig
• Leiser und vibrationsarmer Lauf
• Gute Aufnahme radialer Lasten, begrenzte axiale Belastbarkeit in beide Richtungen
• Ideal für anspruchsvolle Umgebungen mit eingeschränktem Wartungszugang
Anwendungen:
Dieses Kugellager eignet sich hervorragend für Förderanlagen, Förderrollen, kompakte Antriebssysteme sowie halboffene Anwendungen mit Kontakt zu Staub oder Feuchtigkeit. Es wird auch in Werkzeugmaschinen, professionellen Haushaltsgeräten und Verpackungseinrichtungen eingesetzt.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 60x60x21 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 50 g |
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 14 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 63000 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 13000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 3250 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 5800 N |
| Gewicht | 0,055 kg |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen