Rillenkugellager SNR 6209N, Außendurchmesser: 85 mm | Breite: 19 mm | Innendurchmesser: 45 mm
SNR Einreihiges Rillenkugellager 6200
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:6209N
Rubix:672986
Hersteller:6209.N
EAN:3413520133931




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 19 mm |
Produktdetails : 6209 N (SNR) Rillenkugellager SNR
Entwickelt für den Einsatz in sauberen und kontrollierten Industrieumgebungen, überzeugt dieses einreihige Rillenkugellager durch einfache Konstruktion, hohe Robustheit und zuverlässige Leistung bei hohen Drehzahlen. Die offene Bauweise ohne Dichtungen sorgt für einen reibungsarmen Betrieb mit geringem Anlaufmoment. Ideal für dynamische Anwendungen mit hohem Wirkungsgrad, niedriger Reibung und wartungsfreundlichem Zugang.
Eigenschaften:
Dieses offene Kugellager verfügt über ein Standardradialspiel, das ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Laufruhe und Stabilität bietet. Es eignet sich hervorragend für Anwendungen mit moderater thermischer Belastung und überzeugt durch seine hohe radiale Tragfähigkeit sowie eine moderate axiale Belastbarkeit. Der Käfig aus Stahlblech gewährleistet eine zuverlässige Führung der Kugeln, auch bei hohen Drehzahlen. Die fehlenden Dichtungen reduzieren die interne Reibung, verbessern die Energieeffizienz und ermöglichen einen ruhigen, stabilen Lauf. Eine Nut auf dem Außenring erlaubt die Montage eines Sicherungsrings zur einfachen axialen Befestigung im Gehäuse.
Wartung:
Das Rillenkugellager erfordert eine regelmäßige Überwachung. Da keine integrierte Dichtung vorhanden ist, muss eine periodische Schmierung entsprechend Drehzahl, Umgebungstemperatur und Betriebsbedingungen erfolgen. Die Verwendung eines geeigneten Schmiermittels und die Festlegung eines anwendungsspezifischen Nachschmierintervalls sind dabei entscheidend. Die Reinigung sollte stets in einer sauberen Umgebung erfolgen, um Verunreinigungen zu vermeiden. Die maximale empfohlene Betriebstemperatur liegt bei 120 °C, sofern eine entsprechende Wartung gewährleistet ist.
Dichtung:
Dieses Produkt verfügt über keinen Schutz gegen externe Verunreinigungen. Das Fehlen von Dichtungen macht es anfällig gegenüber Staub (Fasern, Mineralien, abrasive Partikel), Flüssigkeitsspritzern und Feuchtigkeit. Daraus ergibt sich ein erhöhter Bedarf an Sauberkeit der Betriebsumgebung. Diese offene Bauweise begünstigt zwar die Wärmeableitung und reduziert die Reibung, erfordert jedoch eine sorgfältige Schmierstoffkontrolle und häufigere Wartung. Besonders geeignet ist dieses Lager für trockene, saubere Umgebungen.
Markeninformationen:
SNR ist eine Marke von NTN Europe, einem führenden Hersteller von Präzisionslagern. Mit über 100 Jahren Erfahrung bietet SNR Lösungen für die Automobil-, Luftfahrt-, Bahn- und Industriebranche. Die Marke steht in zahlreichen Ländern für kontinuierliche Innovation und höchste Qualitätsstandards zur Erfüllung anspruchsvoller Kundenanforderungen.
Stärken:
• Geringes Anlaufmoment für hohe Energieeffizienz
• Offene Bauweise erleichtert Wartung und Inspektion
• Leiser Betrieb dank ausgewogener interner Geometrie
• Für hohe Drehzahlen geeignet durch effiziente Wärmeableitung
• Axiale Befestigung erleichtert durch Nut für Sicherungsring (nicht enthalten)
• Wirtschaftliche Lösung für saubere Anwendungsbereiche
Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager eignet sich ideal für Gehäuselager und bearbeitete Lagerstellen mit axialer Positionierungsanforderung. Es ist prädestiniert für kompakte Getriebe, Antriebswellen, Linearbewegungsmechanismen oder Sekundärantriebe in industriellen Maschinen. Auch ein Einsatz in Gehäusen mit Ölbadschmierung ist möglich, was eine konstante Schmierung und gleichzeitig geringes Kontaminationsrisiko gewährleistet. Es ist perfekt für Hochgeschwindigkeitsanwendungen in sauberen Betriebsumgebungen.
Eigenschaften:
Dieses offene Kugellager verfügt über ein Standardradialspiel, das ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Laufruhe und Stabilität bietet. Es eignet sich hervorragend für Anwendungen mit moderater thermischer Belastung und überzeugt durch seine hohe radiale Tragfähigkeit sowie eine moderate axiale Belastbarkeit. Der Käfig aus Stahlblech gewährleistet eine zuverlässige Führung der Kugeln, auch bei hohen Drehzahlen. Die fehlenden Dichtungen reduzieren die interne Reibung, verbessern die Energieeffizienz und ermöglichen einen ruhigen, stabilen Lauf. Eine Nut auf dem Außenring erlaubt die Montage eines Sicherungsrings zur einfachen axialen Befestigung im Gehäuse.
Wartung:
Das Rillenkugellager erfordert eine regelmäßige Überwachung. Da keine integrierte Dichtung vorhanden ist, muss eine periodische Schmierung entsprechend Drehzahl, Umgebungstemperatur und Betriebsbedingungen erfolgen. Die Verwendung eines geeigneten Schmiermittels und die Festlegung eines anwendungsspezifischen Nachschmierintervalls sind dabei entscheidend. Die Reinigung sollte stets in einer sauberen Umgebung erfolgen, um Verunreinigungen zu vermeiden. Die maximale empfohlene Betriebstemperatur liegt bei 120 °C, sofern eine entsprechende Wartung gewährleistet ist.
Dichtung:
Dieses Produkt verfügt über keinen Schutz gegen externe Verunreinigungen. Das Fehlen von Dichtungen macht es anfällig gegenüber Staub (Fasern, Mineralien, abrasive Partikel), Flüssigkeitsspritzern und Feuchtigkeit. Daraus ergibt sich ein erhöhter Bedarf an Sauberkeit der Betriebsumgebung. Diese offene Bauweise begünstigt zwar die Wärmeableitung und reduziert die Reibung, erfordert jedoch eine sorgfältige Schmierstoffkontrolle und häufigere Wartung. Besonders geeignet ist dieses Lager für trockene, saubere Umgebungen.
Markeninformationen:
SNR ist eine Marke von NTN Europe, einem führenden Hersteller von Präzisionslagern. Mit über 100 Jahren Erfahrung bietet SNR Lösungen für die Automobil-, Luftfahrt-, Bahn- und Industriebranche. Die Marke steht in zahlreichen Ländern für kontinuierliche Innovation und höchste Qualitätsstandards zur Erfüllung anspruchsvoller Kundenanforderungen.
Stärken:
• Geringes Anlaufmoment für hohe Energieeffizienz
• Offene Bauweise erleichtert Wartung und Inspektion
• Leiser Betrieb dank ausgewogener interner Geometrie
• Für hohe Drehzahlen geeignet durch effiziente Wärmeableitung
• Axiale Befestigung erleichtert durch Nut für Sicherungsring (nicht enthalten)
• Wirtschaftliche Lösung für saubere Anwendungsbereiche
Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager eignet sich ideal für Gehäuselager und bearbeitete Lagerstellen mit axialer Positionierungsanforderung. Es ist prädestiniert für kompakte Getriebe, Antriebswellen, Linearbewegungsmechanismen oder Sekundärantriebe in industriellen Maschinen. Auch ein Einsatz in Gehäusen mit Ölbadschmierung ist möglich, was eine konstante Schmierung und gleichzeitig geringes Kontaminationsrisiko gewährleistet. Es ist perfekt für Hochgeschwindigkeitsanwendungen in sauberen Betriebsumgebungen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 19 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 6200 |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 8700 rpm |
| Grenzdrehzahl | 13000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 20400 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 32200 N |
| Gewicht | 0,404 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen