Rillenkugellager SNR 6200LTZZ, Außendurchmesser: 30 mm | Breite: 9 mm | Innendurchmesser: 10 mm
SNR Einreihiges Rillenkugellager 6200 ZZ
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:6200LTZZ
Rubix:672852
EAN:3413520350994



Dokumente
Produktdetails : 6200 LTZZ (SNR) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben mit Tieftemperaturfett SNR
Für den Einsatz in kalten Umgebungen und bei hohen Drehzahlen entwickelt, vereint dieses einreihige Rillenkugellager der Marke SNR Leistung, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Dank seiner speziellen Konstruktion läuft es auch bei extremen Temperaturen und hohen Geschwindigkeiten ruhig und stabil. Die technische Ausführung sorgt für einen niedrigen Reibungswiderstand und hohe Stabilität und schützt gleichzeitig zuverlässig vor Verunreinigungen mittlerer Partikelgröße.
Eigenschaften:
Dieses Kugellager aus der Topline-Serie ist speziell für niedrige Temperaturen konzipiert und mit beidseitigen Metallabdeckungen ausgestattet. Durch eine spezielle synthetische Ölschmierung ist ein Einsatz im Temperaturbereich von –60 °C bis +120 °C möglich. Es ist ausgelegt für gute radiale Belastungen bei gleichzeitig begrenzten axialen Kräften. Der Stahlblechkäfig führt die Kugeln effizient und ermöglicht einen stabilen Betrieb bei hohen Drehzahlen. Das erweiterte radiale Lagerspiel C3 kompensiert thermische Ausdehnungen zuverlässig. Das Lager überzeugt durch seinen leisen Lauf, eine gleichmäßige Lastverteilung und ein hervorragendes dynamisches Verhalten unter Extrembedingungen.
Wartung:
Dieses Modell ist werkseitig lebensdauergeschmiert und erfordert unter normalen Einsatzbedingungen keine Nachschmierung. In sauberen und mäßig beanspruchten Umgebungen ist ein wartungsfreier Betrieb möglich. Dennoch empfiehlt sich eine regelmäßige Kontrolle auf ungewöhnliche Geräusche, übermäßiges Spiel oder Erwärmung. Diese einfache Überwachung sichert die langfristige Zuverlässigkeit des Produkts.
Dichtung:
Ausgestattet mit zwei Metallabdeckungen bietet dieses Lager einen effektiven Schutz gegen feste Verunreinigungen. Die metallischen Dichtscheiben an der Außenseite bilden zusammen mit einer V-förmigen Nut in der Innenringfläche ein Labyrinthdichtungssystem. Diese Konstruktion verhindert das Eindringen von Partikeln und hält das Schmiermittel zuverlässig im Lager. Durch den Verzicht auf direkten Kontakt wird Reibung, Verschleiß und Energieverlust reduziert. Gegen Spritzwasser und Staub ist dieses System wirksam, bietet jedoch keinen vollständigen Schutz gegen Feuchtigkeit oder korrosive Umgebungen.
Markeninformationen:
SNR ist eine Marke der NTN-Gruppe, einem weltweit führenden Anbieter von Lagerlösungen. Mit über 100 Jahren Erfahrung entwickelt SNR innovative Produkte für Industrie, Automobilbau, Luftfahrt und viele weitere Branchen. Die Mission ist es, zuverlässige und leistungsstarke Komponenten bereitstellen, die den höchsten Anforderungen gerecht werden. Qualität, Langlebigkeit und Präzision stehen im Zentrum des Markenversprechens.
Stärken:
• Speziell entwickelt für sehr niedrige Temperaturen bis –60 °C
• Geringes Reibmoment (ideal für hohe Drehzahlen)
• Erweitertes C3-Lagerspiel zur besseren Kompensation thermischer Ausdehnungen
• Berührungsfreie Metallabdeckungen schützen effektiv vor Verunreinigungen
• Geräuscharmer und langlebiger Betrieb durch präzise Fertigung
• Werkseitig dauergeschmiert für wartungsfreien Einsatz unter Standardbedingungen
• Robuster Stahlblechkäfig für zuverlässige Leistung bei hohen Geschwindigkeiten
Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager ist ideal für industrielle Anwendungen in kalten Umgebungen oder bei stark schwankenden Temperaturen. Es eignet sich hervorragend für Fördertechnik in Kühlhäusern oder temperaturgesteuerter Logistik. Auch mobile Maschinen wie Arbeitsbühnen oder Gabelstapler in kalten Umgebungen profitieren von seiner Leistungsfähigkeit. Typische Einsatzbereiche sind auch Lüftungssysteme in Kühlkammern oder Tiefkühltunneln sowie temperaturgesteuerte Anlagen in der Verpackungs- und Klimatechnik. Dank seiner Robustheit und Stabilität ist es eine verlässliche Wahl für mechanische Systeme unter extremen klimatischen Bedingungen.
Eigenschaften:
Dieses Kugellager aus der Topline-Serie ist speziell für niedrige Temperaturen konzipiert und mit beidseitigen Metallabdeckungen ausgestattet. Durch eine spezielle synthetische Ölschmierung ist ein Einsatz im Temperaturbereich von –60 °C bis +120 °C möglich. Es ist ausgelegt für gute radiale Belastungen bei gleichzeitig begrenzten axialen Kräften. Der Stahlblechkäfig führt die Kugeln effizient und ermöglicht einen stabilen Betrieb bei hohen Drehzahlen. Das erweiterte radiale Lagerspiel C3 kompensiert thermische Ausdehnungen zuverlässig. Das Lager überzeugt durch seinen leisen Lauf, eine gleichmäßige Lastverteilung und ein hervorragendes dynamisches Verhalten unter Extrembedingungen.
Wartung:
Dieses Modell ist werkseitig lebensdauergeschmiert und erfordert unter normalen Einsatzbedingungen keine Nachschmierung. In sauberen und mäßig beanspruchten Umgebungen ist ein wartungsfreier Betrieb möglich. Dennoch empfiehlt sich eine regelmäßige Kontrolle auf ungewöhnliche Geräusche, übermäßiges Spiel oder Erwärmung. Diese einfache Überwachung sichert die langfristige Zuverlässigkeit des Produkts.
Dichtung:
Ausgestattet mit zwei Metallabdeckungen bietet dieses Lager einen effektiven Schutz gegen feste Verunreinigungen. Die metallischen Dichtscheiben an der Außenseite bilden zusammen mit einer V-förmigen Nut in der Innenringfläche ein Labyrinthdichtungssystem. Diese Konstruktion verhindert das Eindringen von Partikeln und hält das Schmiermittel zuverlässig im Lager. Durch den Verzicht auf direkten Kontakt wird Reibung, Verschleiß und Energieverlust reduziert. Gegen Spritzwasser und Staub ist dieses System wirksam, bietet jedoch keinen vollständigen Schutz gegen Feuchtigkeit oder korrosive Umgebungen.
Markeninformationen:
SNR ist eine Marke der NTN-Gruppe, einem weltweit führenden Anbieter von Lagerlösungen. Mit über 100 Jahren Erfahrung entwickelt SNR innovative Produkte für Industrie, Automobilbau, Luftfahrt und viele weitere Branchen. Die Mission ist es, zuverlässige und leistungsstarke Komponenten bereitstellen, die den höchsten Anforderungen gerecht werden. Qualität, Langlebigkeit und Präzision stehen im Zentrum des Markenversprechens.
Stärken:
• Speziell entwickelt für sehr niedrige Temperaturen bis –60 °C
• Geringes Reibmoment (ideal für hohe Drehzahlen)
• Erweitertes C3-Lagerspiel zur besseren Kompensation thermischer Ausdehnungen
• Berührungsfreie Metallabdeckungen schützen effektiv vor Verunreinigungen
• Geräuscharmer und langlebiger Betrieb durch präzise Fertigung
• Werkseitig dauergeschmiert für wartungsfreien Einsatz unter Standardbedingungen
• Robuster Stahlblechkäfig für zuverlässige Leistung bei hohen Geschwindigkeiten
Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager ist ideal für industrielle Anwendungen in kalten Umgebungen oder bei stark schwankenden Temperaturen. Es eignet sich hervorragend für Fördertechnik in Kühlhäusern oder temperaturgesteuerter Logistik. Auch mobile Maschinen wie Arbeitsbühnen oder Gabelstapler in kalten Umgebungen profitieren von seiner Leistungsfähigkeit. Typische Einsatzbereiche sind auch Lüftungssysteme in Kühlkammern oder Tiefkühltunneln sowie temperaturgesteuerte Anlagen in der Verpackungs- und Klimatechnik. Dank seiner Robustheit und Stabilität ist es eine verlässliche Wahl für mechanische Systeme unter extremen klimatischen Bedingungen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 30x30x9 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 35 g |
| Innendurchmesser | 10 mm |
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 9 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 6200 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 23000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 20000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 2600 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 5900 N |
| Gewicht | 0,03 kg |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen