Axial-Rillenkugellager SNR 51416, Innendurchmesser: 80 mm | Außendurchmesser: 170 mm | Breite: 68 mm
SNR Axial-Kugellager 51400
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:51416
Rubix:671428
EAN:3413520104290


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 68 mm |
Produktdetails : 51416 (SNR) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend SNR
Axial-Kugellager
Axial-Rillenkugellager, Hauptabmessungen nach DIN 711, einseitig wirkend, zerlegbar, Stahlblechkäfig.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 170x170x68 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 7,32 g |
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 68 mm |
| Lagertyp | einseitig wirkend |
| Serie | 51400 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Gewicht | 7,3 kg |
| Stärke | 68 mm |
| Referenzdrehzahl | 1200 rpm |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 317000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.800,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.142,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage