SMEO-1-S6-C Näherungsschalter für Zugankerkonstruktion

SMEO-1 Näherungsschalter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:SMEO-1-S6-C
Rubix:425141
Hersteller:151673
EAN:4052568117023
SMEO-1-S6-C Näherungsschalter für Zugankerkonstruktion

Technische Zusammenfassung

Typsmeo
Spannung, min.0 V
Spannung, max.250 V
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SMEO-1-S6-C Näherungsschalter für Zugankerkonstruktion


Näherungsschalter SMEO-1-LED-24-B mit Reed-Kontakt und Leuchtdiode, ohne Befestigungsbausatz. Bauform=Blockbauweise, Zulassung=RCM Mark, CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei, Messprinzip=magnetisch Reed
Näherungsschalter SMEO-1-S6-C mit Reed-Kontakt, ohne Befestigungsbausatz, warmfeste Ausführung. Bauform=Blockbauweise, Entspricht Norm=DIN EN 60947-5-2, CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-Niederspannungs-Richtlinie, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei, Messprinzip=magnetisch Reed

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)151x142x29 mm
Bruttogewicht76,82 g
Typsmeo
Spannung, min.0 V
Spannung, max.250 V
Werkstoffepoxidharz, pc, pet, stahl, tpe-o, zink-druckguss, pvc
HerkunftslandBG
Zolltarifcode85371098
116,26 exkl. MwSt.
/ Stück
138,35 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen