Referenzen
Gühring:5525 17.500
Rubix:1092847
Hersteller:9055250175000
EAN:4031093797665


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 17,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 285 mm |
| Schnittlänge | 234 mm |
Produktdetails : 9125731750 Spiralbohrer SL VHM WN HA 12xd 17,50mm FIRE IK
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE IK Schaft HA 12xD 17,50mm GÜHRING
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit Spezialanschliff. Mit verdrallter Innenkühlung durch die Stege. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke stärker als normal und ohne Kernanstieg. Der Bohrer verfügt über ein sehr gutes Eigenzentrierverhalten und erzeugt kurze Späne selbst bei langspanenden Werkstoffen. Anwendung: Für fluchtungsgenaue Bohrungen mit engen Ø-Toleranzen und guten Oberflächen. Zum Bohren tiefer Löcher bis zu 12 x D mit hohen Schnittwerten geeignet. Besonders für die rationelle Fertigung tiefer Bohrungen in Stahl, Guss und NE-Metallen.
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit Spezialanschliff. Mit verdrallter Innenkühlung durch die Stege. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke stärker als normal und ohne Kernanstieg. Der Bohrer verfügt über ein sehr gutes Eigenzentrierverhalten und erzeugt kurze Späne selbst bei langspanenden Werkstoffen. Anwendung: Für fluchtungsgenaue Bohrungen mit engen Ø-Toleranzen und guten Oberflächen. Zum Bohren tiefer Löcher bis zu 12 x D mit hohen Schnittwerten geeignet. Besonders für die rationelle Fertigung tiefer Bohrungen in Stahl, Guss und NE-Metallen.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 17,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 285 mm |
| Schnittlänge | 234 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schaftdurchmesser | 18 mm |
| Zolltarifcode | 82075050 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
833,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
992,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage