9125730830 Spiralbohrer SL VHM WN HA 12xd 8,30mm FIRE IK

SL-Bohrer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gühring:5525 8.300
Rubix:1092963
Hersteller:9055250083000
EAN:4031093797818
9125730830 SL-Bohrer VHM WN HA 12xd 8,30mm FIRE IK

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung8,3 mm
Gesamtlänge162 mm
Schnittlänge108 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9125730830 Spiralbohrer SL VHM WN HA 12xd 8,30mm FIRE IK


Spiralbohrer SL WN VHM FIRE IK Schaft HA 12xD 8,30mm GÜHRING
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit Spezialanschliff. Mit verdrallter Innenkühlung durch die Stege. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke stärker als normal und ohne Kernanstieg. Der Bohrer verfügt über ein sehr gutes Eigenzentrierverhalten und erzeugt kurze Späne selbst bei langspanenden Werkstoffen. Anwendung: Für fluchtungsgenaue Bohrungen mit engen Ø-Toleranzen und guten Oberflächen. Zum Bohren tiefer Löcher bis zu 12 x D mit hohen Schnittwerten geeignet. Besonders für die rationelle Fertigung tiefer Bohrungen in Stahl, Guss und NE-Metallen.

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung8,3 mm
Gesamtlänge162 mm
Schnittlänge108 mm
Schafttypzylindrisch
Schaftdurchmesser10 mm
Zolltarifcode82075050
321,65 exkl. MwSt.
/ Stück
382,76 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage