9123241150 Spiralbohrer SL VHM DIN 6537HA 5xd 11,50mm FIRE

SL-Bohrer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:12121150, 9123241150
Rubix:1084659
Hersteller:9123241150
9123241150 SL-Bohrer VHM 6537HA 5xd 11,50mm FIRE Gü

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung11,5 mm
Gesamtlänge118 mm
Schnittlänge71 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9123241150 Spiralbohrer SL VHM DIN 6537HA 5xd 11,50mm FIRE


Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Schaft 6537-HA 5xD 11,50mm GÜHRING
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit Spezialanschliff. Der Bohrer verfügt über ein sehr gutes Eigenzentrierverhalten und erzeugt kurze Späne selbst bei langspanenden Werkstoffen. Anwendung: Vielseitig einsetzbarer Spiralbohrer für fluchtungsgenaue Bohrungen mit engen Ø-Toleranzen und guten Oberflächen. Zum Bohren von Löchern bis zu 5 x D mit hohen Schnittwerten geeignet. Besonders für lang- und kurzspanende Werkstoffe wie Bau- und Einsatzstähle, Stahlguss, Vergütungsstähle, Kohlenstoffstähle, Bronzen, Guss, hochlegierte AlSi-Legierungen und legierte Stähle bis 1200 N/mm² Festigkeit verwendbar.

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung11,5 mm
Gesamtlänge118 mm
Schnittlänge71 mm
Schafttypzylindrisch
Schaftdurchmesser12 mm
Zolltarifcode82075050
86,58 exkl. MwSt.
/ Stück
103,03 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std