Axial-Schrägkugellager SKF BEAM 050115 C-2RSH, Innendurchmesser: 50 mm | Außendurchmesser: 115 mm | Breite: 34 mm
SKF Axial-Schrägkugellager BEAM
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:BEAM 050115 C-2RSH
Rubix:2863047
EAN:7316577857798



Produktdetails : BEAM 050115 C-2RSH (SKF) Genauigkeits-Axial-Schrägkugellager SKF
Werkzeugmaschinen nutzen Gewindetriebe zur schnellen und genauen Ausrichtung der Werkstücke und Maschinenkomponenten. Um diese Anforderungen zu erfüllen, können Gewindetriebe an beiden Enden mit SKF Hochgenauigkeits-Axial-Schrägkugellagern unterstützt werden. Die Lager bieten einen hohen Grad an axialer Steifigkeit und Tragfähigkeit, nehmen hohe Drehzahlen und hohe Beschleunigungen auf und zeichnen sich durch eine hohe Laufgenauigkeit aus.
Axial-Schrägkugellager für Gewindetriebe sind sehr gut für Spindelantriebe geeignet. Sie sind aber auch in anderen Anwendungen vorteilhaft, in denen eine zuverlässige radiale und axiale Führung bei extrem genauer Axialführung der Welle gefordert wird.
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 34 mm |
|---|---|
| Serie | beam |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 115 mm |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 146000 N |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 56000 N |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
888,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.057,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
