Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:MN03-10.17 60 X 80 X 0 X 8 X 0 PTFE K212
Rubix:1658354
Hersteller:24339354

Produktdetails : 60X80X8 HTS2-9535 PTFE K212 HTS2 - 9535 OF
Simmerring für offene Gehäuse. Deutlich reduzierte Reibung im Vergleich zu Standardgeometrien durch die patentierte Dichtlippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | ptfe |
| Ausführung | nicht anwendbar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
138,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
164,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
