25X42X6 BAUMSL FKM 75 585 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM1SLX21
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40413349
Rubix:1656653
Hersteller:40413349

Produktdetails : 25X42X6 BAUMSL FKM 75 585 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM1SLX21
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 6 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
76,98 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
91,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
