75X90X8 BAUM FKM 75 585 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM4X7
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40413301
Rubix:890314
Hersteller:40413301

Produktdetails : 75X90X8 BAUM FKM 75 585 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM4X7
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Wellendichtring Viton
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,95 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std