125X160X15 BAUMSL FKM 75 585 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU6SLX2
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAU6SLX2 125 X 160 X 15 X 12 75 FKM 585
Rubix:1049633
Hersteller:40413136


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 125X160X15 BAUMSL FKM 75 585 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU6SLX2
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Simmerring, Material 75 FKM 585
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 15 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
117,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
140,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen