145X230X17 MSS1 FKM 75 585 FKM 75 585 Simmerring MSS1
Modulare Radialwellendichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:MSS1 145 X 230 X 0 X 17 X 25,50 75 FKM 585 / 75 FKM 585
Rubix:3227044
Hersteller:525444


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 145 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 230 mm |
| Breite | 25,5 mm |
Produktdetails : 145X230X17 MSS1 FKM 75 585 FKM 75 585 Simmerring MSS1
Wellendichtring
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 145 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 230 mm |
| Breite | 25,5 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | nicht anwendbar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.049,07 € exkl. MwSt.
/ 4 Stück
2.438,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen