130X160X12 BAUM FKM 75 585 -IV- Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM6X7 Industry Pack
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:402397
Rubix:3225801
Hersteller:BAUM6X7 130 X 160 X 12 X 0 75 FKM 585


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 130X160X12 BAUM FKM 75 585 -IV- Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM6X7 Industry Pack
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 12 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.685,08 € exkl. MwSt.
/ 28 Stück
2.005,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen