20X30X5 BAUMSL FKM 75 585 -IV- Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM1SLX27 Industry Pack
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:521225
Rubix:3038424
Hersteller:521225

Produktdetails : 20X30X5 BAUMSL FKM 75 585 -IV- Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM1SLX27 Industry Pack
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 5 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,33 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
