30X72X10 BAUM FKM 75 585 -IV- Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM3X7 Industry Pack
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:432764
Rubix:3225542
Hersteller:BAUM3X7 30 X 72 X 10 X 7 75 FKM 585


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 30X72X10 BAUM FKM 75 585 -IV- Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM3X7 Industry Pack
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.169,15 € exkl. MwSt.
/ 60 Stück
1.391,29 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen