14X28X7 BAUMSL FKM 75 585 -IV- Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM2SLX7 Industry Pack
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAUM2SLX7 14 X 28 X 7 X 6 75 FKM 585
Rubix:3226572
Hersteller:405402

Produktdetails : 14X28X7 BAUMSL FKM 75 585 -IV- Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM2SLX7 Industry Pack
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.387,50 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
4.031,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
