135X170X15 BAUM FKM 75 585 -IV- Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM6X7 Industry Pack
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAUM6X7 135 X 170 X 15 X 12 75 FKM 585
Rubix:3225799
Hersteller:389749


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 135 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 135X170X15 BAUM FKM 75 585 -IV- Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM6X7 Industry Pack
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 135 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 15 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.095,20 € exkl. MwSt.
/ 16 Stück
1.303,29 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen