20X30X5 BAUM NBR 72 902 Simmerring BAUM A mit Feder / BAU1X2
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40413768
Rubix:1176835
Hersteller:40413768

Produktdetails : 20X30X5 BAUM NBR 72 902 Simmerring BAUM A mit Feder / BAU1X2
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Simmerring, Material 72 NBR 902
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 5 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,08 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
28,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort