38X50X6 BABSL NBR 72 902 Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB2SL
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40413365
Rubix:709847
Hersteller:40413365

Produktdetails : 38X50X6 BABSL NBR 72 902 Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB2SL
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Wellendichtring
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 38 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 50 mm |
| Breite | 6 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,27 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
50,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen