16X26X7 BABSL NBR 72 902 Simmerring BABSL AS mit Feder / BABSL0.5
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40413080
Rubix:930631
Hersteller:40413080

Produktdetails : 16X26X7 BABSL NBR 72 902 Simmerring BABSL AS mit Feder / BABSL0.5
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Simmerring
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 26 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,09 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std