85X120X8 BABSL FKM 75 595 Simmerring BABSL AS mit Feder / BABSL1
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40412962
Rubix:1049562
Hersteller:40412962


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 8 mm |
Produktdetails : 85X120X8 BABSL FKM 75 595 Simmerring BABSL AS mit Feder / BABSL1
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Simmerring, Material 75 FKM 595
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
208,81 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
248,48 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen