100X180X12 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU6SLX2
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40413780
Rubix:1049624
Hersteller:40413780


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 100X180X12 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU6SLX2
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Simmerring, Material 72 NBR 902
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 12 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
69,59 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std