85X105X7.5 BABSL NBR 72 902 -IV- Simmerring BABSL AS mit Feder / BABSL1 Industry Pack
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:49068653
Rubix:2327594
Hersteller:BABSL1 85 X 105 X 7,50 72 NBR 902


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 105 mm |
| Breite | 7,5 mm |
Produktdetails : 85X105X7.5 BABSL NBR 72 902 -IV- Simmerring BABSL AS mit Feder / BABSL1 Industry Pack
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 105 mm |
| Breite | 7,5 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.157,10 € exkl. MwSt.
/ 80 Stück
1.376,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort