40X56X6 BABSL NBR 72 902 -IV- Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB2SL Industry Pack
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAB2SL 40,00 56,00 6,00 902
Rubix:3224774
Hersteller:12001693

Produktdetails : 40X56X6 BABSL NBR 72 902 -IV- Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB2SL Industry Pack
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 56 mm |
| Breite | 6 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.074,66 € exkl. MwSt.
/ 150 Stück
1.278,85 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
