185X205X11 BABSL FKM 75 595 -IV- Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB6SL Industry Pack
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAB6SL 185,00 205,00 11,00 595
Rubix:3224873
Hersteller:531100


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 185 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 205 mm |
| Breite | 11 mm |
Produktdetails : 185X205X11 BABSL FKM 75 595 -IV- Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB6SL Industry Pack
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 185 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 205 mm |
| Breite | 11 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.621,93 € exkl. MwSt.
/ 14 Stück
1.930,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort