90X115X10 BABSL FKM 75 595 -IV- Simmerring BABSL AS mit Feder / BABSL1 Industry Pack
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BABSL1 90,00 115,00 10,00 595
Rubix:3224915
Hersteller:418863


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 115 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 90X115X10 BABSL FKM 75 595 -IV- Simmerring BABSL AS mit Feder / BABSL1 Industry Pack
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 115 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.034,76 € exkl. MwSt.
/ 60 Stück
2.421,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort