240X270X8.5 BABSL NBR 72 902 -IV- Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB SL1 Industry Pack
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAB SL1 240,00 270,00 8,50 902
Rubix:3224737
Hersteller:412661


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 240 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 270 mm |
| Breite | 8,5 mm |
Produktdetails : 240X270X8.5 BABSL NBR 72 902 -IV- Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB SL1 Industry Pack
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 240 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 270 mm |
| Breite | 8,5 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
597,11 € exkl. MwSt.
/ 8 Stück
710,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen